Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gonfiagomme UNIV'AIR®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gonfiagomme UNIV'AIR®

Capacità standard - per gonfiaggio e controllo pressione aria

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Esecuzione corpo ad alta resistenza realizzato in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro con protezione antiurto in gomma del manometro

  • Manometro a tenuta stagna con quadrante a scala in decimali (1 bar è suddiviso in 10 parti) per una facile e precisa lettura dei valori

  • Tutti i componenti sono realizzati con materiali resistenti alla corrosione che permette l’utilizzo anche all’esterno
Indicazione

Importante: l'apparecchio Univ’air è realizzato secondo la normativa AFNOR R63-302. Ogni apparecchio è accompagnato dal rapporto di prova pressione per manometri per pneumatici di autoveicoli che riporta i seguenti dati:


  • numero di serie

  • verifica precisione

Consigliamo di conservare questo documento!