Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gonfiagomme digitale
Gonfiagomme digitale di precisione per uso professionale. Particolarmente adatto per l'uso sui sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per l'uso sui sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici
- Precisione di misurazione molto elevata con una risoluzione di 0,01 bar
- Raccordo aria F G 1/4 poll.
- Protezione in gomma intorno allo strumento di misurazione
- Livello di precisione mantenuto anche in caso di urti sull'unità
- Meccanismo interno resistente alla corrosione
- Filtraggio dell'aria nel meccanismo del display mediante filtro microporoso in acciaio inossidabile nichel-argento
- Il dispositivo resiste a una sovrapressione involontaria di 15,00 bar.
- Risultati di misurazione facili da leggere grazie al display alto 12 mm
- La misurazione inizia automaticamente non appena viene rilevata la pressione atmosferica (è necessario il collegamento alla valvola).
- Funzione di spegnimento automatico
- Taratura automatica a zero a ogni nuovo gonfiaggio
- Avvertenza in caso di guasto
Durata della batteria: circa 10 anni dalla data di fabbricazione se utilizzata adeguatamente e in condizioni dell’officina appropriate.
Prima della prima misurazione, eseguire un gonfiaggio in modo che l'unità possa essere calibrata all'altezza. Ripetere questa operazione se l'unità è stata trasportata o è rimasta inutilizzata per un periodo prolungato. Ulteriori istruzioni disponibili nel manuale dell’utente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.