Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gonfiagomme digitale
Display digitale preciso e rapido con procedura di prova
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
l sensore di pressione affidabile e preciso fornisce valori sul display in 0,2 secondi
Visualizzazione continua, nessuna perdita di tempo
La procedura di prova indica se tutti i segmenti numerici sono funzionanti
Gli errori di lettura dovuti a segmenti numerici mancanti sono quindi tecnicamente eliminati
Il design compatto e antiurto protegge il display digitale e il sensore di pressione
Esecuzione robusta
Leva universale per riempimento e svuotamento
Veloce e facile da usare
Display LCD grande e facile da leggere
Misurazione precisa e comoda
Occhiello grande sulla carcassa per appendere lo strumento
Semplifica la sospensione ripetuta
Tubo di riempimento con nipplo a collegamento rapido
Per un collegamento semplice e rapido
Design leggero e funzionale
Misurazione semplice e comoda
BGI (informazione sull'associazione di categoria tedesca) 884 raccomanda di mantenere una distanza di sicurezza di 2,5 m per proteggersi dalle parti esplose o dall'onda d'urto generata in seguito allo scoppio di uno pneumatico. A questo scopo, la lunghezza del tubo flessibile dal nipplo a innesto al dispositivo di riempimento deve essere di almeno 2,5 m.
Specificatamente per i concessionari certificati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.