Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gradino regolabile per scale
- Lunghezza min: 83 cm
- Lunghezza max: 155 cm
- Altezza: 165 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Zincato
- Peso prodotto (per pezzo): 4,900 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la costruzione di scale
Per mantenere l’attrezzo a lungo in buone condizioni, si consiglia di applicare a pennello o a spruzzo il disarmante per pannelloni sulla superficie del gradino regolabile prima della gettata, oppure di avvolgere l’attrezzo con della pellicola trasparente, (vedi pag. ED 10 650 e ED/F 07 550). In tal modo si evita la formazione di incrostazioni di calcestruzzo che impedirebbero la regolazione del gradino
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.