Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffe tipo W 155
Acciaio zincato, bianco (A2K), resinato
- Larghezza: 10,7 mm
- Larghezza filo: 1,39 mm
- Spessore filo: 1,58 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Esecuzione: Resinato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per DKN 3065 Combi, art. n. 0703 556 0
Per cartongesso in conformità alla normativa DIN 18182
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.