Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Graffa bassa
Graffa bassa - 7
Graffa bassa - 1
Graffa bassa - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Graffa bassa

Per il fissaggio di coperture fronti sporgenti, modanature, scossaline, camini e congiunzioni pareti

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2, 1.4301
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Vite per lattoniere, colorata

Vite per lattoniere, colorata

Morsetto fisso n. 5

Morsetto fisso n. 5

Dado a rombo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Portalistello per listelli di colmo Vario

Portalistello per listelli di colmo Vario

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2 ,ramata

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2 ,ramata

Graffe di fissaggio

Graffe di fissaggio

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Catena a maglie annodate A norma DIN 5686, catena non calibrata / non testata

Catena a maglie annodate A norma DIN 5686, catena non calibrata / non testata

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Vite per lattoniere inox A2 ramato

Vite per lattoniere inox A2 ramato

Punta con elica doppia HSS WN tipo RN

Punta con elica doppia HSS WN tipo RN

Clip per cartone

Clip per cartone

Dissuasore per piccioni

Dissuasore per piccioni

Raccordo sigillante

Raccordo sigillante

Vite per lattoniere Pias<SUP>®</SUP> Acciaio inossidabile A2

Vite per lattoniere Pias® Acciaio inossidabile A2

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Tubo pluviale provvisorio in polietilene

Tubo pluviale provvisorio in polietilene

Nastro butilico con lamina di alluminio

Nastro butilico con lamina di alluminio

Graffa per travi / putrelle metalliche SCW

Graffa per travi / putrelle metalliche SCW

Zanca a percussione, tipo 2

Zanca a percussione, tipo 2

JAMO<SUP>®</SUP> Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

JAMO® Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

Ganasce di serraggio per morsa utilizzabile con una sola mano per la costruzione di terrazze

Ganasce di serraggio per morsa utilizzabile con una sola mano per la costruzione di terrazze

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark<SUP>®</SUP> senza bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino

Membrana WÜTOP<SUP>® </SUP>, facciata isolata per costruzioni di facciate a prova di vento e pioggia

Membrana WÜTOP® , facciata isolata per costruzioni di facciate a prova di vento e pioggia

Vite per davanzale

Vite per davanzale

Telo di rinforzo TNT

Telo di rinforzo TNT

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC

Nastro sigillante VKP® BASIC

Base Altezza di installazione ridotta per raggruppare cavi, tubi flessibili, ecc.

Base Altezza di installazione ridotta per raggruppare cavi, tubi flessibili, ecc.

Polvere speciale per battitraccia

Polvere speciale per battitraccia

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Acciaio zincato filetto intero esterno TX

Vite ASSY®plus VG 4 ETX Acciaio zincato filetto intero esterno TX

Graffetta fissacavo multipla KSH 660

Graffetta fissacavo multipla KSH 660

Morsetto a rilascio rapido

Morsetto a rilascio rapido

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Gesso in polvere

Gesso in polvere

Bussola in plastica Diametro 14 mm

Bussola in plastica Diametro 14 mm

Tergicristallo auto standard Con multiadattatore pre-assemblato

Tergicristallo auto standard Con multiadattatore pre-assemblato

Pane di pasta abrasiva e lucidante

Pane di pasta abrasiva e lucidante

Cartuccia di resina per ancoraggio chimico W-VD

Cartuccia di resina per ancoraggio chimico W-VD

Graffa di fissaggio

Graffa di fissaggio

Staffa di supporto per montante-BD-U/TZN

Staffa di supporto per montante-BD-U/TZN

Profilo portaintonaco con rete

Profilo portaintonaco con rete

Guida di supporto DIN3015-1 e DIN3015-3 W1

Guida di supporto DIN3015-1 e DIN3015-3 W1

Ancora basculante con occhiolo

Ancora basculante con occhiolo

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Spesso acquistato insieme a
Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A2, 21H

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A2, 21H