Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffa centrale Comfort
Per il fissaggio di moduli fotovoltaici con cornice
- Per altezza modulo: 30 - 50 mm
- Distanza di presa tra i moduli: 19 mm
- Larghezza presa: 40 mm
- Materiale: Alluminio
- Azionamento interno: HS5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da montare
Le sezioni laterali allungate impediscono al morsetto centrale di girare durante il montaggio. Ciò consente un facile montaggio con una sola mano.
Vasta gamma di applicazioni
La graffa centrale è regolabile in altezza, rendendola adatta a tutte le altezze delle cornici dei moduli disponibili sul mercato.
Risparmio di tempo
La graffa centrale è completamente pre-assemblata e può essere installata direttamente sui profilati senza alcun lavoro preparatorio
Adatto a tutti i profilati ZEBRA
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.