Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Graffa centrale solar Click GAMMA SOLAR AS 2.1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Graffa centrale solar Click GAMMA SOLAR AS 2.1

Graffa centrale per staffaggio fotovoltaico su tetti

  • Per altezza modulo: 42 mm
  • Larghezza presa: 50 mm
  • Materiale: Alluminio / acciaio inossidabile A2
  • Materiale delle ganasce di serraggio: Alluminio
  • Materiale del profilo: Alluminio
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Graffa terminale solar Click GAMMA SOLAR AS 2.1

Graffa terminale solar Click GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato solar per tetti in lamiera Plus 400 GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato solar per tetti in lamiera Plus 400 GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato solar T37 GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato solar T37 GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato solar per tetti in lamiera TBB GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato solar per tetti in lamiera TBB GAMMA SOLAR AS 2.1

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Elemento di giunzione solar per profilato solar T37  GAMMA SOLAR AS 2.1

Elemento di giunzione solar per profilato solar T37 GAMMA SOLAR AS 2.1

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Piastra solar per vite di congiunzione GAMMA SOLAR AS 2.1

Piastra solar per vite di congiunzione GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato   FMP LIGHT

Profilato FMP LIGHT

Profilato solar T45 GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato solar T45 GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Graffa centrale Comfort

Graffa centrale Comfort

Morsetto centrale

Morsetto centrale

Graffa di serraggio per sistema AeroMount

Graffa di serraggio per sistema AeroMount

Morsetto terminale

Morsetto terminale

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Profilato  ALU CLIK

Profilato ALU CLIK

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Gancio solar universale AL13 GAMMA SOLAR AS 2.1

Gancio solar universale AL13 GAMMA SOLAR AS 2.1

Profilato in lamiera HK

Profilato in lamiera HK

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Graffa centrale Solar PLUS per profilati Solar PLUS

Graffa centrale Solar PLUS per profilati Solar PLUS

Profilato standard 40x40

Profilato standard 40x40

Profilato per tetti in lamiera preforato Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato per tetti in lamiera preforato Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Profilato 60 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato 60 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Gancio solar per tegole piane  GAMMA SOLAR AS 2.1

Gancio solar per tegole piane GAMMA SOLAR AS 2.1

Elemento di giunzione solar per profilato solar T45  GAMMA SOLAR AS 2.1

Elemento di giunzione solar per profilato solar T45 GAMMA SOLAR AS 2.1

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Guarnizione per impianti fotovoltaici

Guarnizione per impianti fotovoltaici

Morsetto per lamiera aggraffata piatta

Morsetto per lamiera aggraffata piatta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Dado a rombo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Graffa terminale Solar PLUS per profilati Solar PLUS

Graffa terminale Solar PLUS per profilati Solar PLUS

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Giunto a croce per profilati Per creare un'installazione a doppia orditura

Giunto a croce per profilati Per creare un'installazione a doppia orditura

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

Pannello fotovoltaico 430W

Pannello fotovoltaico 430W

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Piastra filettata Per profilati tipo 28/15

Piastra filettata Per profilati tipo 28/15

Spesso acquistato insieme a
Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Curva a 90 gradi

Curva a 90 gradi

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Guarnizione EPDM

Guarnizione EPDM

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Sigillante Seal Flex

Sigillante Seal Flex

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Gel scorricavo

Gel scorricavo

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

Vite per cartongesso con filetto doppio

Vite per cartongesso con filetto doppio

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR F Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio zincato

Nastro adesivo in alluminio

Nastro adesivo in alluminio

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Jacket Kick Off 2025 women's

Jacket Kick Off 2025 women's

Inverter monofase ibrido

Inverter monofase ibrido

Punto di ancoraggio  WAAC

Punto di ancoraggio WAAC

Inverter ibrido trifase HV

Inverter ibrido trifase HV

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro di fissaggio forato, senza perforazione marginale

Nastro di fissaggio forato, senza perforazione marginale

Portacartoncini, autoadesivi

Portacartoncini, autoadesivi

Cavi di collegamento accumulo - inverter

Cavi di collegamento accumulo - inverter

Staffa tipo leggero RAPID

Staffa tipo leggero RAPID

Punta per foratura nel calcestruzzo Max

Punta per foratura nel calcestruzzo Max

Adattatore angolare per schiuma combinata monocomponente STF

Adattatore angolare per schiuma combinata monocomponente STF

Raccordo tubo-scatola

Raccordo tubo-scatola

Chiodo con collare Con bordino grande

Chiodo con collare Con bordino grande

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)