Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffa centrale per sistema SUN BALLAST®
Sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con zavorre integrate - WÜRTH SUN BALLAST®
- Lunghezza: 60 mm
- Altezza: 15 mm
- Materiale: Alluminio
- Larghezza: 36 mm
- Lunghezza x larghezza x altezza: 60 x 36 x 15 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 54 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da utilizzare come graffa centrale nel sistema Würth Sun Ballast®
- In alluminio EN - AW 6060 con viteria in acciaio inox A2
- Spessore di serraggio adattabile a pannelli con cornici da 28 a 50 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.