Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Morsetto centrale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Morsetto centrale

Alluminio

  • Materiale: Alluminio
  • Superficie: Base
  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 70 mm
  • Altezza: 15,5 mm
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Morsetto terminale

Morsetto terminale

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rondella di sicurezza, forma Z Acciaio inossidabile A4

Rondella di sicurezza, forma Z Acciaio inossidabile A4

Profilato standard 40x40

Profilato standard 40x40

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Dado a rombo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Dado scorrevole In alluminio, con sfera in acciaio inossidabile A2

Dado scorrevole In alluminio, con sfera in acciaio inossidabile A2

Graffa di arresto

Graffa di arresto

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Piastra filettata Per profilati tipo 28/15

Piastra filettata Per profilati tipo 28/15

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Graffa centrale Comfort

Graffa centrale Comfort

Profilato  ALU CLIK

Profilato ALU CLIK

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Guarnizione per impianti fotovoltaici

Guarnizione per impianti fotovoltaici

Piastra adattatrice, acciaio inox A2

Piastra adattatrice, acciaio inox A2

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Staffa adattatrice angolare

Staffa adattatrice angolare

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Morsetto per lamiera aggraffata piatta

Morsetto per lamiera aggraffata piatta

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Graffa centrale solar Click  GAMMA SOLAR AS 2.1

Graffa centrale solar Click GAMMA SOLAR AS 2.1

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Profilato per tetti in lamiera preforato Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato per tetti in lamiera preforato Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Dado a rombo

Dado a rombo

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Profilato Solar, 70 x 44 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 70 x 44 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Dado di sicurezza WN 344, acciaio inox A2

Dado di sicurezza WN 344, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Canalina con coperchio

Canalina con coperchio

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2 Per sottostrutture in acciaio preassemblate, tipo speciale per lamiere trapezoidali e pannelli Sandwich

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2 Per sottostrutture in acciaio preassemblate, tipo speciale per lamiere trapezoidali e pannelli Sandwich

Spesso acquistato insieme a
Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, dritta Con 3 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX®, dritta Con 3 fori rotondi

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX®

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Profilato   FMP LIGHT

Profilato FMP LIGHT

Nastro adesivo da imballaggio

Nastro adesivo da imballaggio

Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con impronta esalobata ISO 14586, acciaio zincato, passivato bianco, forma C (con punta)

Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con impronta esalobata ISO 14586, acciaio zincato, passivato bianco, forma C (con punta)

Elemento di giunzione per profilati Varifix<SUP>®</SUP>, esecuzione pesante

Elemento di giunzione per profilati Varifix®, esecuzione pesante

Punto di ancoraggio WAPNL

Punto di ancoraggio WAPNL

Cartello antincendio

Cartello antincendio

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Guarnizione EPDM

Guarnizione EPDM

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Rinforzo strutturale  WRS

Rinforzo strutturale WRS

Tappetino di protezione per il sistema AeroMount

Tappetino di protezione per il sistema AeroMount

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Cartello di pericolo

Cartello di pericolo

Zinco spray

Zinco spray

Camice protettivo, altri

Camice protettivo, altri

Kit rivetti strutturali in alluminio  WRIV

Kit rivetti strutturali in alluminio WRIV

Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 18 COMPACT M-CUBE

Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 18 COMPACT M-CUBE

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Detergente per freni

Detergente per freni

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070