- Per installazioni rapide e semplici di cavi e canaline su pareti, soffitti, controsoffitti e pozzetti coperti.
- Con chiodo premontato
- Materiale: poliammide
- Colore: grigio
- Privo di siliconi e alogeni
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). La resistenza alla trazione massima dei singoli elementi da fissare è a discrezione dell'utilizzatore e deve essere accertata tramite fissaggi di prova e prove di sfilamento.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Materiale di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) secondo la normativa DIN EN 206, muratura in mattoni pieni e mattone pieno in arenaria calcarea (KSV)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.