Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati Zincato a caldo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati Zincato a caldo

L'alternativa sicura alle rondelle

  • Per profilato: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm
  • Larghezza: 30 mm
  • Lunghezza: 53 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Altezza: 16 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato a caldo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Piastra per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/41

Piastra per profilati VARIFIX® 36/41

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> per carichi elevati zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Graffa di fissaggio VARIFIX®

Graffa per travetti VARIFIX<SUP>®</SUP> TS

Graffa per travetti VARIFIX® TS

Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Collare per refrigerazione tipo 175 PUR 250 Con viti integrate nel rivestimento in schiuma poliuretanica rigida PUR e con rivestimento in gomma all'interno

Collare per refrigerazione tipo 175 PUR 250 Con viti integrate nel rivestimento in schiuma poliuretanica rigida PUR e con rivestimento in gomma all'interno

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> Per tutti i profilati di tipo 26 e 28

Piastrina per profilati VARIFIX® Per tutti i profilati di tipo 26 e 28

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Giunto a cerniera piatto VARIFIX<SUP>®</SUP> con foro circolare

Giunto a cerniera piatto VARIFIX® con foro circolare

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX®

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Morsetto pesante VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP>, standard Con foro passante non filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro passante non filettato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rivestimento interno

Rivestimento interno

Profilo insonorizzante VARIFIX<SUP>®</SUP>

Profilo insonorizzante VARIFIX®

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Frontalino

Frontalino

Portacartoncino magnetico

Portacartoncino magnetico

Morsetto di sospensione LCW Per montaggio ad es. di viti con testa piatta rettangolare per fori filettati

Morsetto di sospensione LCW Per montaggio ad es. di viti con testa piatta rettangolare per fori filettati

Graffe tipo 90

Graffe tipo 90

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Con barra filettata

Smerigliatrice dritta pneumatica DSG 22 Power

Smerigliatrice dritta pneumatica DSG 22 Power

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Dado esagonale basso con passo fine DIN 936, acciaio grezzo

Dado esagonale basso con passo fine DIN 936, acciaio grezzo

Spina conica con intaglio DIN 1471, acciaio inox A1

Spina conica con intaglio DIN 1471, acciaio inox A1

Profilo insonorizzante VARIFIX<SUP>®</SUP> Per isolamento acustico sul profilato

Profilo insonorizzante VARIFIX® Per isolamento acustico sul profilato

Molletta Per pesi equilibratura ruote in zinco, forma 74-3

Molletta Per pesi equilibratura ruote in zinco, forma 74-3

Staffa di giunzione 3D VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro asolato

Staffa di giunzione 3D VARIFIX® Con foro asolato

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Graffa per travetti VARIFIX<SUP>®</SUP> TS

Graffa per travetti VARIFIX® TS

Elemento insonorizzante VARIFIX<SUP>®</SUP> - C2C Con rondella

Elemento insonorizzante VARIFIX® - C2C Con rondella

Rivetto a tenuta stagna, testa svasata 120°

Rivetto a tenuta stagna, testa svasata 120°

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Spesso acquistato insieme a
Angolare giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 4 fori asolati

Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 4 fori asolati

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP<SUP>®</SUP> 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Lama bimetallica HSS per sega ad arco

Lama bimetallica HSS per sega ad arco

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Lama per seghetto alternativo, acciaio inossidabile, tre stelle Per lamiere e tubi in acciaio inossidabile.

Lama per seghetto alternativo, acciaio inossidabile, tre stelle Per lamiere e tubi in acciaio inossidabile.

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Nastro sigillafiletti in PFTE

Nastro sigillafiletti in PFTE

Staffa orizzontale VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

Staffa orizzontale VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

Fascetta stringitubo A4 con blocco asimmetrico interamente in acciaio inossidabile

Fascetta stringitubo A4 con blocco asimmetrico interamente in acciaio inossidabile

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Base d'appoggio Varifix

Base d'appoggio Varifix

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> 4D - C2C Con foro asolato

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® 4D - C2C Con foro asolato

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Elemento di giunzione per profilati Varifix<SUP>® </SUP>, piatto per Powerknopf sistema 41

Elemento di giunzione per profilati Varifix® , piatto per Powerknopf sistema 41

Nastro adesivo da imballaggio

Nastro adesivo da imballaggio

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Flessometro ROBUST

Flessometro ROBUST

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust, zincato a caldo

Collare per tubazioni TIPP® Robust, zincato a caldo

Attacco A4 Con punta di centraggio

Attacco A4 Con punta di centraggio

Attacco A2 Con punta di centraggio

Attacco A2 Con punta di centraggio

Abrasivo in nylon, grana molto fine A

Abrasivo in nylon, grana molto fine A

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Abrasivo in nylon grana fine A

Abrasivo in nylon grana fine A

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Dado scorrevole combinato VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/41

Dado scorrevole combinato VARIFIX® 36/41

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare per tubazioni TIPP Robust

Abrasivo in nylon Adatto per l'uso manuale e a macchina

Abrasivo in nylon Adatto per l'uso manuale e a macchina

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Guanto in nitrile monouso

Guanto in nitrile monouso

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto pelle fiore

Guanto pelle fiore

Guanti in lattice alto spessore monouso

Guanti in lattice alto spessore monouso

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Demolition Per lavori di demolizione

Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Demolition Per lavori di demolizione

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)