Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffa per messa a terra equipotenziale
Per il fissaggio di fili tondi in alluminio ai profilati
- Diametro filo in alluminio idoneo: 8 mm, 10 mm
- Esecuzione: Preassemblato
- In dotazione: Hammer-head screw, M8 x 30, stainless steel A2, and serrated locking nut M8 (SW 13), stainless steel A2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alluminio
Per creare un collegamento equipotenziale, deve essere instaurato un collegamento conduttivo tra tutti i profilati tramite fili tondi in alluminio e una graffa per messa a terra equipotenziale. Il sistema antifulmine deve essere installato da un'azienda specializzata!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.