Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffa per travetti Nova Grip acciaio zincato C45
(Acciaio da bonifica C45 +N a norma DIN EN 10083-2)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzata per stabilire un collegamento con trasmissione di forza tra supporti incrociati di diverse forme e dimensioni.
È anche possibile il collegamento di supporti sovrapposti con flange della stessa larghezza.
Per uniformare diversi spessori di flange, è inoltre possibile collocare fino a tre distanziali con uno spessore totale di max. 15 mm tra le graffe per travetti e le piastre di giunzione.
Per il tipo M12-LAS, l'equalizzazione dell'altezza di due distanziali aggiuntivi (rispetto al tipo standard) è integrata.
Omologazione tecnica edile Z-14.4-493
Graffe per travetti M8 tipo standard e M12 tipo LAS senza omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia
L'omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia n. Z-14.4-493 per graffe per travetti regolamenta i collegamenti con graffe per travetti per sollecitazioni statiche, efficacemente statiche e dinamiche.
Viti e graffe per travetti già sottoposti a sollecitazioni dinamiche non possono essere riutilizzati.
I valori nominali della capacità di carico e della forza di trazione limite per ogni collegamento con morsetto sono descritti nell'omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia n. Z-14.4-493.
Per il fissaggio di elementi di giunzione, viene posizionata una piastra di montaggio (classe di resistenza S235 o superiore/con spessore di almeno 10 mm) tra i supporti da collegare.
I dettagli delle rispettive dimensioni delle piastre e delle distanze tra i fori sono indicati nell'omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia n. Z-14.4-493.
È necessario utilizzare raccordi a vite conformi a DIN EN 14399-1 o DIN EN 15048-1, costituiti da viti esagonali con classe di resistenza 8.8 o 10.9, dadi con classe di resistenza 8 o 10 e relative rondelle con una durezza minima di 100 HV; per raccordi con classe di resistenza 10.9 si devono posizionare, in ogni caso, due rondelle al di sotto dei dadi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.