Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Graffa per travetti Nova Grip acciaio zincato C45
Graffa per travetti Nova Grip acciaio zincato C45 - 1
Graffa per travetti Nova Grip acciaio zincato C45 - 2
Graffa per travetti Nova Grip acciaio zincato C45 - 3
Graffa per travetti Nova Grip acciaio zincato C45 - 4
Graffa per travetti Nova Grip acciaio zincato C45 - 5
Graffa per travetti Nova Grip acciaio zincato C45 - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Graffa per travetti Nova Grip acciaio zincato C45

(Acciaio da bonifica C45 +N a norma DIN EN 10083-2)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utilizzata per stabilire un collegamento con trasmissione di forza tra supporti incrociati di diverse forme e dimensioni.


È anche possibile il collegamento di supporti sovrapposti con flange della stessa larghezza.

Indicazione

Per uniformare diversi spessori di flange, è inoltre possibile collocare fino a tre distanziali con uno spessore totale di max. 15 mm tra le graffe per travetti e le piastre di giunzione.


Per il tipo M12-LAS, l'equalizzazione dell'altezza di due distanziali aggiuntivi (rispetto al tipo standard) è integrata.

Omologazione tecnica edile Z-14.4-493


Graffe per travetti M8 tipo standard e M12 tipo LAS senza omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia