Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffa per travetti, tipo BA
Acciaio zincato a caldo, materiale: Ghisa nodulare (ghisa con noduli di grafite)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il tipo BA presenta una depressione per fissare la testa del bullone esagonale mentre il dado viene serrato.
Carico di trazione ammissibile
I valori si applicano a un collegamento a morsetto (4 bulloni), con caricamento in direzione dell'asse della vite.
Nperm = NR,d / γF (fattore di sicurezza parziale γF = 1.4).
Carico trasversale ammissibile
I valori si applicano a un collegamento a morsetto (4 bulloni) caricato ad angolo retto rispetto all'asse della vite.
Vperm = VaR,d / γF (fattore di sicurezza parziale γF = 1,4).
Con omologazione tecnica generale Z-14.4-483
Con flangia dritta e angolata ≤ 8°
Distanziali utilizzabili: Tipo BH, BF1, BG1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.