Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Graffa per travetti Tipo BA
Graffa per travetti Tipo BA - 1
Graffa per travetti Tipo BA - 2
Graffa per travetti Tipo BA - 3
Graffa per travetti Tipo BA - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Graffa per travetti Tipo BA

Acciaio zincato a caldo, materiale: Ghisa nodulare (ghisa con noduli di grafite)

  • Per vite: M20
  • Distanza estremità morsetto 2 - inizio del foro: 35 mm
  • Distanza estremità morsetto - inizio del foro: 21 mm
  • Larghezza: 44 mm
  • Altezza: 11 mm
  • Altezza camma: 12,5 mm
  • Materiale: Ghisa a grafite sferoidale
  • Conformità ROHS: Sì
  • Superficie: Zincato a caldo per immersione
  • Coppia di serraggio: 290 Nm
  • Condizioni per coppia di serraggio: Vedere omologazione
  • Forza di trazione assiale ammissibile: 67.64 kN
  • Forza di trazione trasversale ammissibile: 6.79 kN
  • Descrizione tipo: BA
  • Altro standard: WN 485-2
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
Cod. art. Per vite Distanza estremità morsetto 2 - inizio del foro Distanza estremità morsetto - inizio del foro Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
0485012012
M20 35 mm 21 mm 44 mm
15 pz.
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
Il tipo BA presenta una depressione per fissare la testa del bullone esagonale mentre il dado viene serrato.

Indicazione

Carico di trazione ammissibile


I valori si applicano a un collegamento a morsetto (4 bulloni), con caricamento in direzione dell'asse della vite.


Nperm = NR,d / γF (fattore di sicurezza parziale γF = 1.4).



Carico trasversale ammissibile


I valori si applicano a un collegamento a morsetto (4 bulloni) caricato ad angolo retto rispetto all'asse della vite.


Vperm = VaR,d / γF (fattore di sicurezza parziale γF = 1,4).

Con omologazione tecnica generale Z-14.4-483