Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffa per travetti, tipo BB
Acciaio zincato a caldo, materiale: Ghisa nodulare (ghisa con noduli di grafite)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il tipo BB presenta una superficie piana per consentire il completo serraggio di un dado o della testa di un bullone.
Carico di trazione ammissibile
I valori si applicano a un collegamento a morsetto (4 bulloni), con caricamento in direzione dell'asse della vite.
Nperm = NR,d / γF (fattore di sicurezza parziale γF = 1.4).
Carico trasversale ammissibile
I valori si applicano a un collegamento a morsetto (4 bulloni) caricato ad angolo retto rispetto all'asse della vite.
Vperm = VaR,d / γF (fattore di sicurezza parziale γF = 1,4).
Con omologazione tecnica generale Z-14.4-483
Con flangia dritta e angolata ≤ 8°
Distanziali utilizzabili: Tipo BH, BF1, BG1
La graffa è adatta anche per l'uso con bulloni, bulloni a U e barre filettate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.