Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffa per travetti, tipo BK
Acciaio zincato a caldo, materiale: Ghisa nodulare (ghisa con noduli di grafite)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Graffa per putrelle autoregolante per il collegamento di supporti di forme diverse
Il tipo BK è particolarmente consigliato quando non è possibile determinare con precisione lo spessore della flangia o quando lo spessore della flangia varia all'interno di una struttura.
Ideale per il collegamento di fori asolati e per l'applicazione sull'estremità aperta di un profilato a C grazie all'ampia sezione posteriore della graffa.
Le graffe per viti Ø M8, M10 e M12 sono dotate di un ulteriore "nasello" che si adatta all'apertura di un profilato a C. Ciò impedisce la torsione della graffa durante il montaggio.
Il tipo BK presenta una superficie piana per consentire il completo serraggio di un dado o della testa di un bullone.
Carico di trazione consigliato
I valori si applicano a un collegamento a morsa realizzato con 4 bulloni, con carico agente in direzione parallela all'asse della vite.
Carico trasversale consigliato
I valori si applicano a un collegamento a morsa realizzato con 4 bulloni, con carico agente in direzione perpendicolare all'asse della vite.
- Con flangia dritta e angolata ≤ 15°
- Distanziali compatibili: Tipo BF2, BG2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.