Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffa per travetti Nova Grip Acciaio zincato C45
(Acciaio da bonifica C45 +N a norma DIN EN 10083-2)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Utilizzata per stabilire un collegamento con trasmissione di forza tra supporti incrociati di diverse forme e dimensioni.
È anche possibile il collegamento di supporti sovrapposti con flange della stessa larghezza.
Per uniformare diversi spessori di flange, è inoltre possibile collocare fino a tre distanziali con uno spessore totale di max. 15 mm tra le graffe per travetti e le piastre di giunzione.
Per il tipo M12-LAS, l'equalizzazione dell'altezza di due distanziali aggiuntivi (rispetto al tipo standard) è integrata.
Omologazione tecnica edile Z-14.4-493
Graffe per travetti M8 tipo standard e M12 tipo LAS senza omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia
L'omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia n. Z-14.4-493 per graffe per travetti regolamenta i collegamenti con graffe per travetti per sollecitazioni statiche, efficacemente statiche e dinamiche.
Viti e graffe per travetti già sottoposti a sollecitazioni dinamiche non possono essere riutilizzati.
I valori nominali della capacità di carico e della forza di trazione limite per ogni collegamento con morsetto sono descritti nell'omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia n. Z-14.4-493.
Per il fissaggio di elementi di giunzione, viene posizionata una piastra di montaggio (classe di resistenza S235 o superiore/con spessore di almeno 10 mm) tra i supporti da collegare.
I dettagli delle rispettive dimensioni delle piastre e delle distanze tra i fori sono indicati nell'omologazione generale dell'ispettorato all'edilizia n. Z-14.4-493.
È necessario utilizzare raccordi a vite conformi a DIN EN 14399-1 o DIN EN 15048-1, costituiti da viti esagonali con classe di resistenza 8.8 o 10.9, dadi con classe di resistenza 8 o 10 e relative rondelle con una durezza minima di 100 HV; per raccordi con classe di resistenza 10.9 si devono posizionare, in ogni caso, due rondelle al di sotto dei dadi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.