Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pinza per travi Tipo SCZ
Pinza per travi Tipo SCZ - 1
Pinza per travi Tipo SCZ - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinza per travi Tipo SCZ

Elemento di fissaggio per sospensioni tramite viti e barre filettate

  • Peso di carico max: 45 kg
  • Per barre filettate: M6
  • Profondità di innesto: 33 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zinco lamellare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore serrabile min/max Versione Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza perno filettato Peso di carico max Numero UI
Prezzo/UI
0971809103
14-20 mm Con perno filettato M 6 x 10 mm 45 kg
25 pz.
0971809201
3-8 mm Con foro passante da 7 mm 45 kg
25 pz.
0971809203
14-20 mm Con foro passante da 7 mm 45 kg
25 pz.
0971809202
8-14 mm Con foro passante da 7 mm 45 kg
25 pz.
0971809101
3-8 mm Con perno filettato M 6 x 10 mm 45 kg
25 pz.
0971809102
8-14 mm Con perno filettato M 6 x 10 mm 45 kg
25 pz.
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
Fissaggi per cavi tramite fascette con larghezza fino a 7,8 mm