Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffa terminale per moduli fotovoltaici senza cornice
Per moduli fotovoltaici senza cornice
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Certificata da First Solar, Calyxo e Q-Cells
Completamente preassemblato
La graffa terminale può essere installata direttamente sui profilati senza alcun lavoro preparatorio
Panoramica dei vantaggi
- Montaggio rapido
Fornitura di tutti i componenti del sistema premontati e innovativo sistema di installazione "easy click", per una considerevole riduzione dei tempi di montaggio.
- Massima flessibilità
Le graffe centrali e terminali e i ganci per tetto sono regolabili in altezza; ciò li rende adatti a praticamente tutti i moduli e i tipi di tetto tradizionali.
- Lunga durata
Tutti i componenti del sistema sono prodotti in alluminio di alta qualità o in acciaio inossidabile A2, con un elevato livello di resistenza alla corrosione.
- Elevata adattabilità
L'utilizzo dell'elemento telescopico consente di installare il sistema con precisione millimetrica. La lunga operazione di taglio dei profilati alle dimensioni desiderate viene completamente eliminata.
- Massima sicurezza
Sistema di fissaggio conforme ai requisiti della normativa DIN 1055.
Adatto solo per il montaggio trasversale!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.