Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffa terminale solar Click GAMMA SOLAR AS 2.1
Graffa terminale per staffaggio fotovoltaico su tetti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per il fissaggio di pannelli fotovoltaici sui profilati della gamma AS 2.1
- per cornici da 30 a 42 mm
- lunghezza di aggancio: 50 mm
- sistema di aggancio rapido interno nelle gole dei profilati
- in alluminio con viteria in acciaio inox A2-70
Sistemi di staffaggio fotovoltaico su tetti
Serrare la vite con una coppia di 15 Nm
Agganciare i pannelli fotovoltaici solo in corrispondenza dei punti indicati dal produttore del pannello
Le graffe terminali devono essere montate ad almeno 20 mm dall'estremità del profilato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.