Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice
Adatto a tutti i profilati ZEBRA
- Per altezza modulo: 30 - 50 mm
- Distanza di presa tra i moduli: 25 mm
- Materiale: Alluminio
- Superficie: Base
- Azionamento interno: HS5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La graffa terminale regolabile in altezza è adatta a quasi tutti i tipi di moduli
- La graffa terminale completamente preassemblata può essere agganciata direttamente sui profilati senza alcun lavoro preparatorio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.