Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Adatto a tutti i profilati ZEBRA

  • Per altezza modulo: 30 - 50 mm
  • Distanza di presa tra i moduli: 25 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Superficie: Base
  • Azionamento interno: HS5

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Staffa adattatrice angolare

Staffa adattatrice angolare

Profilato  ALU CLIK

Profilato ALU CLIK

Graffa di arresto

Graffa di arresto

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato   FMP LIGHT

Profilato FMP LIGHT

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Gancio per tetto regolabili a 3 vie Alluminio

Gancio per tetto regolabili a 3 vie Alluminio

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Gancio vario per tegole rialzate ZEBRA SOLAR

Gancio vario per tegole rialzate ZEBRA SOLAR

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Tappo terminale in alluminio

Tappo terminale in alluminio

Giunto a croce per profilati Per creare un'installazione a doppia orditura

Giunto a croce per profilati Per creare un'installazione a doppia orditura

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Profilato per tetti in lamiera preforato Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato per tetti in lamiera preforato Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Gancio universale regolabile per coppi

Gancio universale regolabile per coppi

Pannello fotovoltaico 430W

Pannello fotovoltaico 430W

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Gancio per tetto Vario

Gancio per tetto Vario

Morsetto terminale

Morsetto terminale

Sigillante bituminoso

Sigillante bituminoso

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Clip per cavi elettrici

Clip per cavi elettrici

Morsetto centrale

Morsetto centrale

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Tubo rigido SERIE 3321

Tubo rigido SERIE 3321

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs   W-MR

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs W-MR

Guarnizione per impianti fotovoltaici

Guarnizione per impianti fotovoltaici

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Vite truciolare

ASSY® 3.0 A2 Vite truciolare

Inserto di bloccaggio Loctec<SUP>®</SUP>, misura 6

Inserto di bloccaggio Loctec®, misura 6

Nastro di fissaggio in tessuto per uso interno antiruggine, privo di bordi taglienti

Nastro di fissaggio in tessuto per uso interno antiruggine, privo di bordi taglienti

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale

Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale

Nastro bituminoso con lamina di alluminio

Nastro bituminoso con lamina di alluminio

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

Chiave dinamometrica da 1/4"

Chiave dinamometrica da 1/4"

Spesso acquistato insieme a
Profilato in lamiera HK

Profilato in lamiera HK

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Guarnizione EPDM

Guarnizione EPDM

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rivetto con apertura a farfalla

Rivetto con apertura a farfalla

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Sigillante Seal Flex

Sigillante Seal Flex

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Morsetto per lamiera aggraffata piatta

Morsetto per lamiera aggraffata piatta

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Sigillante protettivo BITUMUL SPRAY

Sigillante protettivo BITUMUL SPRAY

Profilato 60 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato 60 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Rivetto universale, testa piana

Rivetto universale, testa piana

Graffa centrale Comfort

Graffa centrale Comfort

Camice protettivo, altri

Camice protettivo, altri

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)