Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Morsetto terminale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Morsetto terminale

Alluminio

  • Materiale: Alluminio
  • Superficie: Base

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Morsetto centrale

Morsetto centrale

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Dado a rombo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado scorrevole In alluminio, con sfera in acciaio inossidabile A2

Dado scorrevole In alluminio, con sfera in acciaio inossidabile A2

Rondella di sicurezza, forma Z Acciaio inossidabile A4

Rondella di sicurezza, forma Z Acciaio inossidabile A4

Profilato standard 40x40

Profilato standard 40x40

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Piastra filettata Per profilati tipo 28/15

Piastra filettata Per profilati tipo 28/15

Graffa di arresto

Graffa di arresto

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Staffa adattatrice angolare

Staffa adattatrice angolare

Piastra adattatrice, acciaio inox A2

Piastra adattatrice, acciaio inox A2

Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Profilato  ALU CLIK

Profilato ALU CLIK

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Graffa centrale Comfort

Graffa centrale Comfort

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa cilindrica con esagono incassato con dentellatura ISO 4762, con dentellatura sottotesta, A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato con dentellatura ISO 4762, con dentellatura sottotesta, A2-70

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Graffa terminale solar Click GAMMA SOLAR AS 2.1

Graffa terminale solar Click GAMMA SOLAR AS 2.1

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/26

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/26

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Vite di congiunzione

Vite di congiunzione

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado a rombo

Dado a rombo

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

Boccola di collegamento esagonale in acciaio inossidabile A2

Boccola di collegamento esagonale in acciaio inossidabile A2

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Spesso acquistato insieme a
Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Gel scorricavo

Gel scorricavo

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro bituminoso con lamina BITU Roll KSK

Nastro bituminoso con lamina BITU Roll KSK

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Schiuma poliuretanica monocomponente ELECTRA

Schiuma poliuretanica monocomponente ELECTRA

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Carrello per officina BASIC 8.4

Carrello per officina BASIC 8.4

Sigillo per reggia polipropilene

Sigillo per reggia polipropilene

Serie cacciaviti isolati VDE a taglio e croce PH 5 pezzi

Serie cacciaviti isolati VDE a taglio e croce PH 5 pezzi

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punto di ancoraggio WAPNL

Punto di ancoraggio WAPNL

Rinforzo strutturale  WRS

Rinforzo strutturale WRS

Zavorra sagomata per sistema SUN BALLAST<SUP>®</SUP>

Zavorra sagomata per sistema SUN BALLAST®

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Guanto in nitrile WELL NIT

Guanto in nitrile WELL NIT

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 18 COMPACT M-CUBE

Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 18 COMPACT M-CUBE

Smerigliatrice angolare EWS 10-125 Compact

Smerigliatrice angolare EWS 10-125 Compact

Trolley portautensili con ruote

Trolley portautensili con ruote

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Detergente per freni

Detergente per freni

Assortimento chiavi a bussola a cricchetto mini da 19 pz RW Edition 19 pz

Assortimento chiavi a bussola a cricchetto mini da 19 pz RW Edition 19 pz

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A