Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Graffatrice e chiodatrice combinata ad aria compressa DKN 3065

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Graffatrice e chiodatrice combinata ad aria compressa DKN 3065

Potente unità combinata per il collegamento di vari elementi di fissaggio: Tipo graffe WN, tipo graffe W155 e chiodi a T.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Passaggio dall'attivazione singola all'attivazione a contatto


Interruttore a doppia funzione



Regolazione profondità senza utensili


Consente la regolazione rapida della profondità di inserimento, protegge così le superfici di lavoro



Assenza di aria di scarico nell'area di lavoro


Portata d'aria regolabile



Facile risoluzione dei problemi


Accesso senza utensili tramite leva a morsetto



Peso ridotto per lavorare comodamente


Carcassa in magnesio

Dimensioni possibili con graffeLarghezza graffaLunghezza graffa
Dimensioni possibili con chiodi a T.Diametro chiodoLunghezza chiodo
Dimensioni possibili con chiodi senza testaDiametro chiodoLunghezza chiodo
Capacità caricatoreGraffeChiodi a T
10,7 mm30 - 67 mm
11,1 mm32 - 50 mm
11,2 - 11,7 mm32 - 67 mm
2,2 mm32 - 64 mm
2,5 - 2,7 mm44 - 64 mm
150 pezzi100 pezzi