Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffatrice elettrica ET 16
In robusta e maneggevole valigett in PP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per montaggi senza l’ausilio di un compressore
- Per graffe da 6 a 16 mm
- Dotata di becco prolungato di 14 mm per facilitare l’accesso negli angoli
- La forza di penetrazione si adegua automaticamente alle diverse lunghezze di graffe, per ottenere un fissaggio sempre ottimale senza un’ulteriore regolazione di potenza
- Maneggevole grazie alla sua forma ergonomica
- Leva d’azionamento di sicurezza per evitare colpi accidentali
- Carrello unico per le diverse lunghezze delle graffe
- Grazie al sistema di caricamento posteriore risulta impossibile perdere o danneggiare lo spingipunti
- Frontale facilmente apribile per un veloce accesso di manutenzione
Per garantire un perfetto funzionamento l’utensile deve essere appoggiato perfettamente in asse su entrambi i punti d’appoggio (davanti e dietro) per assorbire il contraccolpo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.