Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffatrice manuale HT11 06-14A
Graffatrice portatile ergonomica, leggera e senza contraccolpi per uso professionale
- Lunghezza graffa: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
- Per lunghezza graffa min/max: 6-14 mm
- Capacità caricatore: 84 PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estremamente leggera e facile da utilizzare
Corpo in alluminio
Consente di lavorare in ergonomia
Con impugnatura morbida
Inserimento pulito delle graffe
Forza di impatto regolabile
Funzione combinata salvaspazio e di sicurezza
Funzione di blocco nell'impugnatura mobile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.