Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffatrice pneumatica DKG 1040
Utensile pratico e potente per la lavorazione delle graffe con una larghezza di 5,7 mm e una lunghezza di 10-40 mm
- Capacità caricatore: 100 PZ
- Consumo aria per colpo: 1.13 l
- Peso dispositivo: 1,18 kg
- Collegamento pneumatico: R 1/4 poll.
- Pressione di esercizio min/max: 4,8-8,3 bar
- Lunghezza: 248 mm
- Larghezza: 67 mm
- Altezza: 245 mm
- Diametro interno tubo flessibile min: 6 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dispositivo di lunga durata esente da manutenzione per un'ampia gamma di applicazioni
Trasmissione potente senza olio
Flessibile e versatile
Interruttore a doppia funzione per il passaggio dall'attivazione singola all'attivazione a contatto ed estremità in gomma per l'uso su superfici delicate
Regolazione della profondità senza utensili
Consente la regolazione rapida della profondità di inserimento, che protegge le superfici di lavoro
Lavoro piacevole, ergonomico e pratico
Il dispositivo offre accesso senza utensili per una facile risoluzione dei problemi, portata d'aria regolabile e gancio per cintura
Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Utilizzato su pannelli, imballaggi in legno, mobili e fissaggi a pallet.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.