Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffatrice pneumatica DKG 416
Utensile molto leggero e potente per la lavorazione delle graffe con una larghezza di 12,8 mm e una lunghezza di 4-16 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Basse emissioni acustiche
Il silenziatore integrato protegge l'utente e le persone
Rischio di lesioni ridotto al minimo
Impugnatura con blocco di sicurezza che impedisce l'attivazione accidentale del meccanismo
Lunga durata
Il filtro dell'aria incorporato nell'impugnatura protegge da polvere e sporco invasivi
Lavoro senza sforzo
Il leggero alloggiamento in magnesio con impugnatura gommata garantisce una facile maneggevolezza
Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Utilizzato su mobili imbottiti, imballaggi, barriere di vapore, guarnizioni per vapore, isolamento, rivestimento e nell'industria del mobile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.