Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffatrice e chiodatrice combinata ad aria compressa DKN 3065
Potente unità combinata per il collegamento di vari elementi di fissaggio: Tipo graffe WN, tipo graffe W155 e chiodi a T.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Passaggio dall'attivazione singola all'attivazione a contatto
Interruttore a doppia funzione
Regolazione profondità senza utensili
Consente la regolazione rapida della profondità di inserimento, protegge così le superfici di lavoro
Assenza di aria di scarico nell'area di lavoro
Portata d'aria regolabile
Facile risoluzione dei problemi
Accesso senza utensili tramite leva a morsetto
Peso ridotto per lavorare comodamente
Carcassa in magnesio
| Dimensioni possibili con graffe | Larghezza graffa | Lunghezza graffa |
| Dimensioni possibili con chiodi a T. | Diametro chiodo | Lunghezza chiodo |
| Dimensioni possibili con chiodi senza testa | Diametro chiodo | Lunghezza chiodo |
| Capacità caricatore | Graffe | Chiodi a T |
| 10,7 mm | 30 - 67 mm | |
| 11,1 mm | 32 - 50 mm | |
| 11,2 - 11,7 mm | 32 - 67 mm | |
| 2,2 mm | 32 - 64 mm | |
| 2,5 - 2,7 mm | 44 - 64 mm | |
| 150 pezzi | 100 pezzi |
Costruzione di prefabbricati, finiture di interni, cartongesso, truciolato, sottostrutture, costruzioni in muratura a secco, falegnameria, lavorazione legno e carpenteria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.