Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffetta fissacavo W- KBB 935 plus Adatta a tutti i dispositivi Würth DIGA® CS
Graffetta fissacavo singola o doppia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio rapido, economico e ordinato
- Facile installazione di cavi su pareti, soffitti e pozzetti coperti
- Facile e veloce da riposizionare grazie al meccanismo di bloccaggio automatico
- Lo spazio richiesto è ridotto grazie al design estremamente piatto
- Resistenza alle temperature: da -30 a +80 °C
- Privo di alogeni e siliconi
Da utilizzare con i chiodi per DIGA:
- NG CS-2/3-HFB, art. n. 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, art. n. 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, art. n. 0864 953 327 - 0864 953 338
- La lunghezza del chiodo da utilizzare dipende dalla consistenza della superficie
Con omologazione ETA-18/0957 in combinazione con chiodi conformi a ETA-21/0702 ed ETA-21/0703
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Superfici adatte: Substrato in calcestruzzo (calcestruzzo standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) in conformità alla normativa DIN EN 206, mattoni pieni (VZ), mattoni pieni in arenaria calcarea (KSV) e acciaio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.