Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio rapido ed economico
- Per fissare rapidamente e semplicemente i cavi alle pareti, al pavimento e ai livelli intermedi
- Riposizionamento semplice e rapido grazie al meccanismo di chiusura automatico
- Minimo ingombro di spazio grazie alla sua forma ultra piatta
- Resistenza alle temperature: Da -30°C a +80 °C
- Privo di siliconi ed alogeni
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). La resistenza alla trazione massima dei singoli elementi da fissare è a discrezione dell'utilizzatore e deve essere accertata tramite fissaggi di prova e prove di sfilamento.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Materiale di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) secondo la normativa DIN EN 206
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.