Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffetta fissacavo multipla KSH 660
Entrambi i lati
- Materiale del grillo lucchetto: PA - Poliammide
- Colore: Grigio luce (grigio chiaro)
- Materiale del chiodo: Acciaio, temprato speciale
- Finitura chiodo: Tipo zincato
- Tipo cavo: NYM 3 x 1,5 mm²
- Numero fili: 40
- Esecuzione: Doppio
- Lunghezza x larghezza x altezza: 218 x 19 x 58 mm
- Adatto per tipo dispositivo: Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (kit a inserimento unico per fissaggi singoli), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5
- Lunghezza gambo: 47 mm
- Senza silicone: Sì
- Senza alogeni: Sì
- Resistenza temperatura min/max: -30 a 80 °C
- Diametro codolo: 3,7 mm
- Descrizione tipo: KSH 660
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio rapido ed economico
- Per fissare rapidamente e semplicemente i cavi alle pareti, al pavimento e ai livelli intermedi
- Riposizionamento semplice e rapido grazie al meccanismo di chiusura automatico
- Minimo ingombro di spazio grazie alla sua forma ultra piatta
- Resistenza alle temperature: Da -30°C a +80 °C
- Privo di siliconi ed alogeni
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). La resistenza alla trazione massima dei singoli elementi da fissare è a discrezione dell'utilizzatore e deve essere accertata tramite fissaggi di prova e prove di sfilamento.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Materiale di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) secondo la normativa DIN EN 206
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.