Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffetta fissacavo multipla W-KSH 935 plus
Design singolo o doppio. Adatta a tutti gli utensili Würth DIGA® CS.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio rapido, economico ed esteticamente gradevole
- Per fissare rapidamente e semplicemente i cavi alle pareti, al pavimento e ai livelli intermedi
- Riposizionamento semplice e rapido grazie al meccanismo di chiusura automatico
- Minimo ingombro di spazio grazie alla sua forma piatta
- Resistenza alle temperature: da -30° a +80°C
- Privo di siliconi ed alogeni
Da utilizzare con i chiodi per DIGA:
- NG CS-2/3-HFB, art. n. 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, art. n. 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, art. n. 0864 953 327 - 0864 953 338
- La lunghezza del chiodo da utilizzare dipende dalla consistenza della superficie.
Con omologazione ETA-18/0957 in combinazione con chiodi conformi a ETA-21/0702 ed ETA-21/0703
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Superfici adatte: Substrato in calcestruzzo (calcestruzzo standard ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) in conformità alla normativa DIN EN 206, mattoni pieni (VZ), mattoni pieni in arenaria calcarea (KSV) e acciaio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.