Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffa fissatubo FIXB 127 con chiodo tipo HN 101 preassemblato da 27 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Categorie di utensili:
A Würth DIVA 1/Premium
B Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
C Spit P 60, P 200
D Hilti DX 351
E Hilti DX 450
F Hilti DX A40
G Hilti DX A41
H BST MA 75 (con dispositivo per chiodi singoli)/Hilti DX 350 DX 36M, DX 460
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio rapido di tubi vuoti (tubi con armatura in acciaio e tubi in materiale plastico) e tubi di impianti termosanitari su materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) secondo la normativa DIN/EN 206, in mattone in arenaria calcarea, mattone pieni e acciaio in combinazione con chiodi [G0.1-G1.4]
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.