Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Grani

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Grani

Grani filettati di varie misure e tipologie

In meccanica, i grani sono elementi indispensabili per il fissaggio di varie parti strutturali perché queste viti senza testa riescono a passare completamente attraverso il foro filettato e risultano quindi utili in diverse occasioni.

Sull'online shop di Würth è possibile trovare più tipologie di grani di fissaggio, con o senza punta, di vari materiali e lunghezze, con differenti filettature adatti a molteplici esigenze specifiche. I grani di riferimento a punta piatta con esagono incassato sono disponibili in vari materiali: acciaio, ottone, poliammide ma anche acciaio inossidabile A2 e A4, questi ultimi con classe di durezza 21H (che corrisponde a 210 HV) o 45H.

Molte sono anche le varianti per tipo di filettatura, che può andare da M1.6 a M33. Nel catalogo è possibile trovare anche moltissime tipologie di grano meccanico a punta conica, cilindrica o a coppa con esagono incassato, utile per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte.

Anche in questo caso i materiali disponibili sono molteplici per garantire differenti gradi di durezza e resistenza: acciaio, acciaio inox A2 ed A4. I grani di bloccaggio e di fissaggio disponibili sono moltissimi e si possono ordinare anche varianti di vite senza testa con intaglio per cacciavite, anche in questo caso in differenti materiali tra cui l'acciaio inossidabile A1 ed A4.

Grani: misure e specifiche

Nel nostro catalogo online sono presenti molteplici tipologie di grani vite, con svariate misure in grado di rispondere a qualsiasi esigenza specifica. Per quanto riguarda il tipo di filettatura per diametro nominale, la gamma contempla moltissime misure: M1.6, M2, M2.5, M3, M4, M5 e via dicendo fino ad un massimo di M33 per quanto riguarda alcune tipologie.

Sono state introdotte classi di durezza per l’acciaio inossidabile, che nel catalogo sono specificate per ogni tipologia di grano. A seconda delle specifiche tecniche delle varie viti senza testa, offriamo un'ampia scelta in grado di rispondere a tutte le esigenze. Troviamo nel catalogo grani ISO 4027, 4028, 4029, ma anche DIN 551, 427, 438, 417, 553.

Per quanto riguarda la classe di durezza, nel catalogo sono disponibili viti senza testa più o meno resistenti, fino a 45H che corrisponde a 450 HV e assicura un livello di durezza molto elevato. Mettiamo a disposizione varie tipologie di viti senza testa, comprese quelle più particolari e meno diffuse.