Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assorbente universale
Granulato fine, assorbe rapidamente i liquidi lasciando la superficie asciutta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Facilita il contenimento e la rimozione di liquidi versati. Lega in generale tutti i liquidi su superfici solide. La composizione del granulo permette al liquido di penetrare nelle micro fessure incapsulandolo fino alla completa saturazione, permettendo così alla superficie di non essere scivolosa. Il prodotto è adatto a tutte quelle esigenze dove si vuole un massimo assorbimento rapido e veloce
Molto assorbente
- rapido contenimento, capacità immediata di assorbire i liquidi
- 1kg di prodotto assorbe 1 litro di liquido
- ottima stabilità, i granuli rimangono compatti anche dopo l’assorbimento
Impiego universale
- Assorbe olio, carburanti, grassi, solventi, acidi deboli e basici, prodotti chimici a base acquosa
- Non idoneo per acido fluoridrico
Antisdrucciolevole
- nessuno pericolo di scivolare sui granuli
- non forma fanghiglia o strati residui sul pavimento
- si spazzola via senza problemi
- non abrasivo, non polveroso
Dopo l’uso l’assorbente diventa un rifiuto speciale e per uno smaltimento corretto attensersi alla regolamentazione in vigore e in base al prodotto assorbito
Per l’utilizzo all’interno
Su superfici chiare, pavimenti industriali, officine, grandi superfici di servizi per la collettività
L’utilizzo del prodotto permette il ripristino immediato dei luoghi dove viene sparso olio, grasso e qualsiasi altro liquido. Può quindi essere usato in tutte le industrie, officine, fonderie, cantieri navali, tipografie, industrie chimiche, raffinerie, celle frigorifere, ecc.
Spargere il prodotto sulla perdita o attorno facendo l’effetto “diga”. Aspettare che il prodotto assorba il liquido, eventualmente agire sui granuli con movimenti circolari per accelerare l’assorbimento. Una volta assorbita la perdita spazzolare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.