Elevatissimo grado di assorbimento
- 1 litro di assorbente per olio assorbe facilmente 0,6 l d'olio
- Tutte le sostanze contenenti olio vengono assorbite
- Le sostanze assorbite rimangono legate al 100% e non vengono più rilasciate
Galleggia
Non assorbe acqua. Pertanto, è adatto anche per l'impiego in acqua.
Assolutamente atossico
Punto di infiammabilità: 300 °C
Può essere conservato a tempo indeterminato
Dopo l'uso, l'assorbente per olio è un rifiuto tossico e deve essere smaltito adeguatamente in una struttura apposita. Non adatto per l'acido fluoridrico.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Agente assorbente per olio sotto forma granulare per la rimozione di macchie d'olio e altre sostanze chimiche da pavimenti di officine, banchi di lavoro, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.