Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assorbente per olio Road
Granulato antiscivolo per eliminare le sostanze oleose e acquose su substrati solidi e superfici stradali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata capacità di assorbimento, azione rapida
- Minore quantità di materiale utilizzato, con conseguente riduzione dei costi di smaltimento
- 1 kg di granuli assorbe circa 1,01 litri di olio (Westinghouse)
- Il sistema capillare fine del granulato incapsula il materiale assorbito e non lo rilascia nuovamente
Impiego universale
- Adatto per tutti i liquidi, comprese le perdite di acidi, alcali, AdBlue e acqua
- Per uso in ambienti interni ed esterni
Utilizzo semplicissimo
- I granuli rimangono duri anche dopo l'assorbimento dei liquidi
- Formazione di polvere ridotta, non si screpolano e sono facili da pulire
- Perdita di peso ottimale; i granuli rimangono nel luogo di applicazione
Antiscivolo
- Nessun rischio di scivolare se si cammina o si guida sui granuli
- Il valore SRT (Test antisdrucciolo tedesco) dello 0% è di fondamentale importanza per quanto riguarda il rischio che la fuoriuscita di oli possa causare una superficie pericolosamente liscia, da non sottovalutare in un'officina o su strada.
Test antisdrucciolo tedesco
L'ufficio per la verifica dei materiali della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) accetta gli assorbenti con un valore SRT fino al 20% nel proprio sistema di verifica.
Assorbente per oli tipo III/R
Assorbente per olio per esigenze particolari su superfici solide e superfici stradali; adatto anche per il commercio e l'industria. Questo tipo di assorbente non deve essere impermeabile né galleggiante.
Lo smaltimento avviene in conformità alle specifiche in vigore per i rispettivi liquidi utilizzando una discarica o un inceneritore. Non adatto per l'acido fluoridrico!
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Micro Absorber assorbe tutti i tipi di liquido su qualsiasi superficie solida. La sua grana fine penetra nelle piccole crepe e incisioni. L'ottima capacità antiscivolo è ottenuta anche quando i granuli sono completamente saturi. Micro Absorber è altamente adatto per attività di assorbimento che richiedono una grande quantità di contatto con la superficie e un rapido assorbimento, ad esempio sulle superfici stradali e sui pavimenti delle officine, dove l'assorbimento rapido e la pulizia sono spesso fondamentali.
I granuli Micro Absorber possono essere usati come misura preventiva o in caso di danni e sono facili da spargere e da raccogliere successivamente. I liquidi vengono assorbiti efficacemente e incapsulati; la superficie rimane pulita e asciutta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.