Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grasso lubrificante WGF 130
Grasso lubrificante ad elevate prestazioni
- Base chimica: Idrossistearato di litio 12
- Olio di base: Olio minerale
- Colore: Nero
- Densità: 1 g/cm³
- Odore/profumo: Olio
- Punto di gocciolamento min: 180 °C
- Temperatura d’esercizio min: -30 °C
- Resistenza temperatura max: 130 °C
- Resistenza temperatura min: -30 °C
- Temperatura d’esercizio max: 150 °C
- Resistenza termica max temporanea: 150 °C
- Viscosità cinematica olio di base: 280 cSt
- Resistenza all'acqua: 1-90
- Condizioni per resistenza all'acqua: conforme a DIN 51807-1
- Classe NLGI: 2
- Penetrazione lavorata: Da 265 a 295 x 0,1 mm
- Condizioni di penetrazione lavorata: conforme a DIN ISO 2137
- Senza silicone: Sì
- Senza acidi: Sì
- Senza resina: Sì
- Senza AOX: Sì
- Resistenza contro: Acqua
- Contenuto: 1 l
- Peso contenuto: 1000 g
- Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grasso al sapone di litio con bisolfuro di molibdeno (MoS2)
- Forma una pellicola lubrificante solida sulle superfici di scorrimento sotto carico dal grasso stesso
- Migliora in modo significativo le condizioni di funzionamento
- Assicura una lubrificazione addizionale in caso di condizioni di funzionamento critiche
- Riduce l'attrito e previene l'eccessiva usura
- Periodo di lubrificazione prolungato
- Resistente alla corrosione
- Resistente all'acqua
- Resistente a temperature da -30 °C a +130 °C, per breve periodo fino a +150 °C
- Colore: Colore nero
- Consistenza uguale a NLGI: 2
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Grasso a capacità elevate per la lubrificazione di cuscinetti a rulli e a scorrimento di tutti i tipi.
Pulire e sgrassare i punti di lubrificazione. Quindi applicare il grasso dello spessore richiesto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.