Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grasso multiuso I

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grasso multiuso I

Grasso universale a base di sapone di litio

  • Peso contenuto: 400 g
  • Contenitore: Cartuccia
  • A base di saponi: Idrossistearato di litio 12
  • Codice lubrificante: K2K-30
  • Temperatura d'esercizio min/max: -30 a 130 °C
  • Colore: Giallo
  • Condizioni per classe NLGI: 2 / con DIN 51818
  • Condizioni per viscosità olio base cinematica: 110 mm²/s / a 40°C
  • Condizioni per punto di gocciolamento min: 180 °C / conforme a DIN ISO 2176
  • Condizioni di penetrazione min/max: 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / conforme a DIN ISO 2137
  • Durata/grado protezione anticorrosiva: Grado di corrosione 0
  • Carico di saldatura VKA: 1800 N
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 60 Mesi
  • Olio di base: Olio minerale
  • Sistema di lubrificazione: Grasso
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Densità: 1 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Condizioni per viscosità olio di base: a 40°C
  • Condizioni per punto di gocciolamento: conforme a DIN ISO 2176
  • Temperatura d’esercizio min: -30 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 130 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 130 °C
  • Condizioni di penetrazione lavorata: conforme a DIN ISO 2137
  • Condizioni per NLGI: con DIN 51818
  • Condizioni per durata protezione anticorrosiva: conforme a DIN 51802, test SKF-Emcor
  • Condizioni per carico di saldatura VKA: in conformità a DIN 51350-4, test VKA (Istituto per i motori a combustione interna)
  • Senza resina: Sì
  • Senza silicone: Sì
  • Senza acidi: Sì
  • Senza AOX: Sì
  • Senza metalli pesanti: Sì
  • Contiene cloro: No
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Spesso acquistato insieme a
Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto monouso in nitrile

Guanto monouso in nitrile

Detergente multiuso Liquid Green

Detergente multiuso Liquid Green

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Tuta di protezione TYVEK<SUP>®</SUP> 500 Xpert

Tuta di protezione TYVEK® 500 Xpert

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Silicone acetico

Silicone acetico

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Detergente Industry Clean

Detergente Industry Clean

Pulitore per freni Plus

Pulitore per freni Plus

Frenafiletti a resistenza media

Frenafiletti a resistenza media

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Facciale monouso FFP1 CM 2000 con valvola

Facciale monouso FFP1 CM 2000 con valvola

Tela abrasiva

Tela abrasiva

Nastro isolante

Nastro isolante

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Spray deghiacciante Super

Spray deghiacciante Super

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Tappetino di protezione per meccanici

Tappetino di protezione per meccanici

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Panno per pulizia

Panno per pulizia

Detergente bicomponente  CARGOWASH 2

Detergente bicomponente CARGOWASH 2

Elmetto di sicurezza Pro-Tek basic a 4 punti Pro Tek Basic a 4 punti

Elmetto di sicurezza Pro-Tek basic a 4 punti Pro Tek Basic a 4 punti

Olio per manutenzione Multi Cobra

Olio per manutenzione Multi Cobra

Nastro per segnaletica

Nastro per segnaletica

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Serie cacciaspine 6 pezzi

Serie cacciaspine 6 pezzi

Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.2

Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.2

Forbici inox con tacca spelafili

Forbici inox con tacca spelafili

Camice protettivo, altri

Camice protettivo, altri

Spina CEE 400 V, 6 H

Spina CEE 400 V, 6 H

Mola da sbavo  WÜRTH

Mola da sbavo WÜRTH

Panni per pulizia, tessuto misto

Panni per pulizia, tessuto misto

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Pennarello DUO Slim

Pennarello DUO Slim

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE