Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grasso multiuso II
Grasso multiuso II - 1
Grasso multiuso II - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grasso multiuso II

Grasso grafitato a base di sapone di litio resistente alle alte pressioni con additivi EP.

  • Peso contenuto: 400 g
  • Contenitore: Cartuccia
  • A base di saponi: Idrossistearato di litio 12
  • Codice lubrificante: KPF2K-30
  • Temperatura d'esercizio min/max: -30 a 130 °C
  • Colore: Grigio, Nero
  • Condizioni per classe NLGI: 2 / con DIN 51818
  • Condizioni per viscosità olio base cinematica: 110 mm²/s / a 40°C
  • Condizioni per punto di gocciolamento min: 180 °C / conforme a DIN ISO 2176
  • Condizioni di penetrazione min/max: 265-295 / conforme a DIN ISO 2137
  • Durata/grado protezione anticorrosiva: Grado di corrosione 0
  • Carico di saldatura VKA: 2400 N
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 60 Mese
  • Olio di base: Olio minerale
  • Condizioni per resistenza all'acqua: 1-90 / conforme a DIN 51807-1
  • Sistema di lubrificazione: Grasso
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Densità: 0,871 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Condizioni per viscosità olio di base: a 40°C
  • Condizioni per punto di gocciolamento: conforme a DIN ISO 2176
  • Condizioni per temperatura min: -30 °C
  • Condizioni per temperatura max: 130 °C
  • Condizioni di penetrazione lavorata: conforme a DIN ISO 2137
  • Condizioni per NLGI: con DIN 51818
  • Condizioni per durata protezione anticorrosiva: conforme a DIN 51802, test SKF-Emcor
  • Condizioni per carico di saldatura VKA: in conformità a DIN 51350-4, test VKA (Istituto per i motori a combustione interna)
  • Senza resina: Sì
  • Senza silicone: Sì
  • Senza acidi: Sì
  • Senza AOX: Sì
  • Senza metalli pesanti: Sì
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
Cod. art. Peso contenuto Contenitore A base di saponi Codice lubrificante Numero UI
Prezzo/UI
08938711
400 g Cartuccia Idrossistearato di litio 12 KPF2K-30
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
  • Resistente alle alte pressioni grazie agli additivi EP

  • Eccellenti proprietà in condizioni di funzionamento critiche grazie alla grafite

  • Buona azione di tenuta e protezione contro la corrosione

  • Eccellente resistenza a polvere, sporco e acqua
Indicazione

I grassi sono forniti in cartucce di plastica. Le cartucce di plastica ne migliorano la conservazione (impediscono che il grasso fuoriesca alle alte temperature). Conservare le cartucce in verticale in un luogo fresco e asciutto! Rispettare sempre le istruzioni di funzionamento dei costruttori dei veicoli, dei macchinari e degli impianti!

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.