Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grasso multiuso III
Grasso incolore fisiologicamente inerte, con combinazione di additivi multiuso.
- Peso contenuto: 0,4 kg
- Contenitore: Cartuccia
- A base di saponi: Inorganico
- Codice lubrificante: KP2N-20
- Temperatura d'esercizio min/max: -15 a 130 °C
- Colore: Trasparente
- Condizioni per classe NLGI: 2 / con DIN 51818
- Condizioni per viscosità olio base cinematica: 200 mm²/s / a 40°C
- Condizioni di penetrazione min/max: 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / conforme a DIN ISO 2137
- Durata/grado protezione anticorrosiva: Grado di corrosione 0
- Carico di saldatura VKA: 2200 N
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Olio di base: Olio bianco medicale
- Condizioni per resistenza all'acqua: 0-90 / conforme a DIN 51807-1
- Sistema di lubrificazione: Grasso
- Odore/profumo: Caratteristico
- Densità: 0,88 g/cm³
- Condizioni di densità: a 20°C
- Condizioni per viscosità olio di base: a 40°C
- Temperatura d’esercizio min: -15 °C
- Temperatura d’esercizio max: 130 °C
- Resistenza termica max temporanea: 150 °C
- Condizioni di penetrazione lavorata: conforme a DIN ISO 2137
- Condizioni per NLGI: con DIN 51818
- Condizioni per durata protezione anticorrosiva: conforme a DIN 51802, test SKF-Emcor
- Condizioni per carico di saldatura VKA: in conformità a DIN 51350-4, test VKA (Istituto per i motori a combustione interna)
- Senza resina: Sì
- Senza silicone: Sì
- Senza acidi: Sì
- Senza AOX: Sì
- Senza metalli pesanti: Sì
- Contiene cloro: No
- Resistenza contro: Acqua, Acqua salata, Acido, Soluzione alcalina
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile in zone in cui vengono trattati o conservati alimenti
- Elevato potere adesivo
- Stabilità alla compressione e resistente all'ossidazione
- Favorisce la tenuta
- Resistente alla polvere e all'acqua
- Senza resina, acido e silicone
I grassi sono forniti in cartucce di plastica. Le cartucce di plastica ne migliorano la conservazione (impediscono che il grasso fuoriesca alle alte temperature). Conservare le cartucce in verticale in un luogo fresco e asciutto! Rispettare sempre le istruzioni di funzionamento dei costruttori dei veicoli, dei macchinari e degli impianti! Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Registrazione NSF H1 (n.: 135924) conforme ai requisiti della normativa USDA 1998 H1. Per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Grasso incolore fisiologicamente non pericoloso con combinazione di additivi multifunzionali per la lubrificazione e la protezione di guarnizioni, parti articolate e mobili in cui vi è il rischio di contatto diretto tra il lubrificante e i prodotti alimentari.
Pulire accuratamente il punto di lubrificazione prima di eseguire il primo riempimento. Riempire l'alloggiamento del cuscinetto fino a circa a metà. Rispettare sempre le indicazioni del costruttore. Evitare, per quanto possibile, di miscelare il prodotto con altri grassi. Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.