Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grasso multiuso IV

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grasso multiuso IV

Grasso sintetico ad alte prestazioni con lubrificanti solidi bianchi

  • Peso contenuto: 0,4 kg
  • Contenitore: Cartuccia
  • A base di saponi: AL complesso
  • Codice lubrificante: KPFHC2R-40
  • Temperatura d'esercizio min/max: -45 a 180 °C
  • Colore: Bianco
  • Condizioni per classe NLGI: 2 / con DIN 51818
  • Condizioni per viscosità olio base cinematica: 350 mm²/s / a 40°C
  • Condizioni per punto di gocciolamento min: 250 °C / conforme a DIN ISO 2176
  • Condizioni di penetrazione min/max: 285 x 0,1 mm-285 x 0,1 mm / conforme a DIN ISO 2137
  • Durata/grado protezione anticorrosiva: Grado di corrosione 0
  • Carico di saldatura VKA: 3000 N
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
  • Olio di base: Sintetico
  • Sistema di lubrificazione: Grasso
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Densità: 0,981 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Condizioni per viscosità olio di base: a 40°C
  • Condizioni per punto di gocciolamento: conforme a DIN ISO 2176
  • Temperatura d’esercizio min: -45 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 180 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 200 °C
  • Condizioni di penetrazione lavorata: conforme a DIN ISO 2137
  • Condizioni per NLGI: con DIN 51818
  • Condizioni per durata protezione anticorrosiva: conforme a DIN 51802, test SKF-Emcor
  • Condizioni per carico di saldatura VKA: in conformità a DIN 51350-4, test VKA (Istituto per i motori a combustione interna)
  • Senza resina: Sì
  • Senza silicone: Sì
  • Senza acidi: Sì
  • Senza AOX: Sì
  • Senza metalli pesanti: Sì
  • Contiene cloro: No
  • Resistenza contro: Acqua, Acqua salata, Acido, Soluzione alcalina

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Spesso acquistato insieme a
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Guanto monouso in nitrile

Guanto monouso in nitrile

Sbloccante Rost-Off

Sbloccante Rost-Off

Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Detergente multiuso Liquid Green

Detergente multiuso Liquid Green

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS

Lubrificante adesivo HHS® 6000 PLUS

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Nastro sigillafiletti in PFTE

Nastro sigillafiletti in PFTE

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Guarnizione chimica Super RTV Silicone

Guarnizione chimica Super RTV Silicone

Spray deghiacciante Super

Spray deghiacciante Super

Salviette detergenti universali

Salviette detergenti universali

Box contenitore

Box contenitore

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro adesivo per specchi

Nastro adesivo per specchi

Pennello piatto

Pennello piatto

Fascetta di cablaggio KBL D in poliammide con linguetta in acciaio rilevabile, blu

Fascetta di cablaggio KBL D in poliammide con linguetta in acciaio rilevabile, blu

Capicorda a crimpare, giunto di testa Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, giunto di testa Isolato in PVC

Ruota da trasporto Con supporto girevole e freno di bloccaggio

Ruota da trasporto Con supporto girevole e freno di bloccaggio

Pressacavo, poliammide PG

Pressacavo, poliammide PG

Coperchio per box contenitori nelle misure 2/3/4

Coperchio per box contenitori nelle misure 2/3/4

Olio per manutenzione Multi Cobra

Olio per manutenzione Multi Cobra

Panno per pulizia

Panno per pulizia

Disco da taglio Speed per acciaio

Disco da taglio Speed per acciaio

Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV®

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Spatola per sigillanti Uni

Spatola per sigillanti Uni

Benda Elast blu senza adesivo, latex free per tutte le ferite e i tagli

Benda Elast blu senza adesivo, latex free per tutte le ferite e i tagli

Portabobine industriali da banco Per bobine industriali

Portabobine industriali da banco Per bobine industriali

Sacco raccogli trucioli

Sacco raccogli trucioli

Cavalletto portabobine modello classico

Cavalletto portabobine modello classico

Chiave a bocca regolabile

Chiave a bocca regolabile

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs   W-MR

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs W-MR

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Lavamani, tubetto

Lavamani, tubetto

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta