Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grasso Marino
Grasso Marino - 6
Grasso Marino - 1
Grasso Marino - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grasso Marino

Grasso semi-sintetico a base di PTFE

  • Peso contenuto: 400 g
  • Contenitore: Cartuccia
  • A base di saponi: Litio/calcio
  • Codice lubrificante: KP2N-20
  • Temperatura d'esercizio min/max: -20 a 140 °C
  • Colore: Blu
  • Condizioni per viscosità olio base cinematica: 500 mm²/s / a 40°C
  • Condizioni di penetrazione min/max: 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / conforme a ASTM D 217
  • Durata/grado protezione anticorrosiva: Grado di corrosione 0
  • Carico di saldatura VKA: 3150 N
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 60 Mesi
  • Olio di base: Olio minerale sintetico
  • Sistema di lubrificazione: Grasso
  • Odore/profumo: Caratteristico del prodotto
  • Densità: 0,9 kg/l
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Condizioni per viscosità olio di base: a 40°C
  • Temperatura d’esercizio min: -20 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 140 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 140 °C
  • Condizioni di penetrazione lavorata: conforme a ASTM D 217
  • Condizioni per durata protezione anticorrosiva: in base all'applicazione
  • Senza resina: Sì
  • Senza silicone: Sì
  • Senza acidi: Sì
  • Senza metalli pesanti: Sì
  • Contiene cloro: No
  • Resistenza contro: Acqua salata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.