Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non solubile in acqua e vapore
- Per l'uso su apparecchiature che operano in acqua dolce e acqua salata
- Buona resistenza agli schizzi
- Migliora notevolmente le condizioni di funzionamento di molti meccanismi che richiedono la lubrificazione
- Formulazione sintetica con macromolecole migliorata con l'aggiunta di PTFE
- Migliora il coefficiente di attrito
- Può funzionare ad alte temperature
- Buona adesione al metallo
- Consente di ridurre la frequenza di ingrassaggio
- Eccellente stabilità meccanica
- Eccellenti proprietà per pressioni estreme (EP), adatto per la lubrificazione di cuscinetti sotto carico
- Ottima resistenza alle vibrazioni
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni e alla corrosione
Sviluppato appositamente per uso intensivo nella marina mercantile, nella nautica da diporto, nei porti commerciali, lungo le vie fluviali
Grasso ideale per ambienti umidi e salini. Adatto per la lubrificazione di parti soggette a schizzi d'acqua, per cuscinetti, rulli, pompe, catene
Per prestazioni ottimali, assicurarsi che le superfici e le parti meccaniche da trattare siano pulite e prive di ruggine o grasso vecchio
Utilizzare con un ingrassatore manuale, pneumatico o a batteria. Conservare verticalmente nella confezione originale, chiuso, se possibile, in un ambiente pulito, asciutto e fresco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.