Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grazie alle sue proprietà sostituisce ogni altro tipo di grasso (al calcio, al sodio, a base mista, all’alluminio, ecc.) per cui può essere impiegato nelle più svariate applicazioni
Grasso filante universale saponificato al litio
- per la lubrificazione di cuscinetti e di parti soggette a sollecitazioni normali
- aspetto liscio, adesivo
- Idoneo per applicazioni su autoveicoli, veicoli industriali e macchine agricole
Ottima resistenza
- ottima resistenza all’ossidazione
- buona capacità protettiva degli elementi lubrificati
- resistente all’acqua
- stabilità meccanica anche in presenza di vibrazioni
Elevata stabilità
- stabilità meccanica eccellente, per cui non muta le sue qualità anche se sottoposto a lunghi cicli di lavoro
- non varia di consistenza, mantenendo inalterata la sua buona pompabilità anche se immagazzinato per lunghi periodi
Cuscinetti, piani o a rotolamento lubrifi cazione di macchinario industriale, edile, stradale e, in genere, quando si verificano contemporaneamente condizioni di alta temperatura (max +120°C). E’ particolarmente idoneo per la lubrificazione generale degli autoveicoli: mozzi ruote, pompe acqua, dinamo, e quella dei cuscinetti di macchine di uso industriale motorino di avviamento, supporti cingoli trattori ed ogni altra lubrificazione a grasso di macchine agricole. Nella gradazioni NLGI 2 può essere applicato con sistemi di lubrificazione automatica, o applicato a mano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.