Grazie alle sue proprietà sostituisce ogni altro tipo di grasso (al calcio, al sodio, a base mista, all’alluminio, ecc.) per cui può essere impiegato nelle più svariate applicazioni
Grasso filante universale saponificato al litio
- per la lubrificazione di cuscinetti e di parti soggette a sollecitazioni normali
- aspetto liscio, adesivo
- Idoneo per applicazioni su autoveicoli, veicoli industriali e macchine agricole
Ottima resistenza
- ottima resistenza all’ossidazione
- buona capacità protettiva degli elementi lubrificati
- resistente all’acqua
- stabilità meccanica anche in presenza di vibrazioni
Elevata stabilità
- stabilità meccanica eccellente, per cui non muta le sue qualità anche se sottoposto a lunghi cicli di lavoro
- non varia di consistenza, mantenendo inalterata la sua buona pompabilità anche se immagazzinato per lunghi periodi
Cuscinetti, piani o a rotolamento lubrifi cazione di macchinario industriale, edile, stradale e, in genere, quando si verificano contemporaneamente condizioni di alta temperatura (max +120°C). E’ particolarmente idoneo per la lubrificazione generale degli autoveicoli: mozzi ruote, pompe acqua, dinamo, e quella dei cuscinetti di macchine di uso industriale motorino di avviamento, supporti cingoli trattori ed ogni altra lubrificazione a grasso di macchine agricole. Nella gradazioni NLGI 2 può essere applicato con sistemi di lubrificazione automatica, o applicato a mano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.